1000 x vijak za suho montažo, 3,5 mm

1000 vijakov za suhomontažo (3,5 mm) za hitro in zanesljivo pritrjevanje mavčnokartonskih plošč na kovinske ali lesene podkonstrukcije.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Vijak za suhomontažo z dvojnim navojem

Vijak za pritrjevanje mavčnih plošč na kovinske podkonstrukcije do debeline 1 mm. Iz kaljenega, fosfatiranega jekla z igličasto konico za hitrejši vbod in zanesljivo vijačenje.

  • Uporaba: kovinske podkonstrukcije do 1 mm
  • Pogon: PH2
  • Material: jeklo
  • Površina: fosfatirana
  • Glava: bugle (lečasta) z križnim pogonom PH2
  • Navoj: dvojni (double-start)
  • Konica: igličasta
  • RoHS skladno: da
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Vijak za suhomontažo z dvojnim navojem

Vijak za pritrjevanje mavčnih plošč na kovinske podkonstrukcije do debeline 1 mm. Iz kaljenega, fosfatiranega jekla z igličasto konico za hitrejši vbod in zanesljivo vijačenje.

  • Uporaba: kovinske podkonstrukcije do 1 mm
  • Pogon: PH2
  • Material: jeklo
  • Površina: fosfatirana
  • Glava: bugle (lečasta) z križnim pogonom PH2
  • Navoj: dvojni (double-start)
  • Konica: igličasta
  • RoHS skladno: da
*
*
*