DELOVNI ČEVELJ MONZA O1 (NIZEK), velikost 45

34,9
34,9
Delovni čevlji brez zaščitne kapice z velur usnjem in antistatičnim, protizdrsnim podplatom. Čevlji so skladni s standardom O1 SRC.
Priloge
Art.-Št.: AW202512434
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Delovni čevelj Monza O1 – nizek

Delovni čevlji brez zaščitne kapice iz velur usnja z antistatičnim in protizdrsnim podplatom, skladni s standardom O1 SRC.

  • Stopnja zaščite: O1 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: velur usnje v kombinaciji z najlonom
  • Podloga: tekstilna in hitro sušeča; antistatični notranji vložek, odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v petnem delu; odporen na ogljikovodike
  • Teža (pri vel. 42): približno 1000 g/par
  • Opomba: brez zaščitne kapice (delovni čevlji)
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 45
*
*
*

Delovni čevelj Monza O1 – nizek

Delovni čevlji brez zaščitne kapice iz velur usnja z antistatičnim in protizdrsnim podplatom, skladni s standardom O1 SRC.

  • Stopnja zaščite: O1 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: velur usnje v kombinaciji z najlonom
  • Podloga: tekstilna in hitro sušeča; antistatični notranji vložek, odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v petnem delu; odporen na ogljikovodike
  • Teža (pri vel. 42): približno 1000 g/par
  • Opomba: brez zaščitne kapice (delovni čevlji)
Specifikacije izdelkov
Velikost 45