Odvijač sprej "ROST OFF", 400 ml

3,99
3,99

Odvijač sprej ROST OFF, 400 ml, za učinkovito sproščanje zarjavelih in zagozdenih spojev pri servisnih in vzdrževalnih delih.

Priloge
Art.-Št.: AW202512030
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Odvijač sprej – Rost Off 400 ml

Visokokakovosten odstranjevalec rje z izjemno kapilarno aktivnostjo, ki hitro prodre pod rjo in sprosti zarjavele vijake.

  • Temperaturno območje uporabe: –10 °C do +140 °C
  • Kemična osnova: mineralno olje
  • Rok uporabe: 24 mesecev
  • Brez kislin
  • Odlična penetracija skozi rjo – sprošča močno zarjavele vijake.
  • Hitro izpodrivanje vode; ščiti električne kontakte pred vlago.
  • Vsebuje dodatke proti rji za dolgotrajno zaščito.
  • Preprečuje nadaljnje nastajanje korozije.
  • Brez silikona in brez smole.
  • Združljivo z gumo in tesnili.
*
*
*

Odvijač sprej – Rost Off 400 ml

Visokokakovosten odstranjevalec rje z izjemno kapilarno aktivnostjo, ki hitro prodre pod rjo in sprosti zarjavele vijake.

  • Temperaturno območje uporabe: –10 °C do +140 °C
  • Kemična osnova: mineralno olje
  • Rok uporabe: 24 mesecev
  • Brez kislin
  • Odlična penetracija skozi rjo – sprošča močno zarjavele vijake.
  • Hitro izpodrivanje vode; ščiti električne kontakte pred vlago.
  • Vsebuje dodatke proti rji za dolgotrajno zaščito.
  • Preprečuje nadaljnje nastajanje korozije.
  • Brez silikona in brez smole.
  • Združljivo z gumo in tesnili.