12 x odvijač sprej Rost Off Ice Plus (400 ml), za zelo zahtevne primere uporabe

89,9
89,9
Set 12 odvijač sprejev za odstranjevanje rje. Izbirate lahko med klasičnim (za lažje do zahtevne primere uporabe) ali sprejem z nizkotemperaturnim učinkom pokanja (za zelo zahtevne primere uporabe).
Priloge
Art.-Št.: AW202512328
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Odvijač sprej Rost Off 400 ml (Art. št.: 0890200004)

Visokokakovosten odstranjevalec rje z odličnim prodiranjem za rahljanje zarjavelih in zatikajočih se vijakov ter spojev.

  • Temperaturno območje uporabe (min./maks.): −10 do +140 °C
  • Kemična osnova: mineralno olje
  • Skladiščenje od proizvodnje: 24 mesecev
  • Brez: kislin, smole in silikona
  • Visoka kapilarna aktivnost za hitro penetracijo
  • Odlično prodiranje skozi rjo – razrahlja tudi močno zarjavele vijake
  • Prodre pod rjo in zrahlja zatikajoče se vijake
  • Dobro izpodrivanje vode (npr. pri težavah s kontakti)
  • Zaščita pred korozijo z dodatki proti rji
  • Združljivo z gumo in tesnili

Odvijač sprej Rost Off Ice Plus 400 ml (Art. št.: 0893241060)

Odstranjevalec rje z nizkotemperaturnim učinkom pokanja: s hladnim udarom do −60 °C pomaga sprostiti tudi zelo tesne, zarjavele vijačne povezave.

  • Hladni učinek razpok: termično krčenje povzroči mikrorazpoke v korozijski plasti
  • Zelo učinkovito lezenje: visokozmogljivo prodorno olje, primerno za nizke temperature
  • Pospešuje rahljanje in olajša demontažo; mazivni dodatek borovega nitrida
  • Trajna zaščita pred korozijo: močni aditivi ščitijo tudi pri kondenzaciji in vremenskih vplivih
  • Večnamenska razpršilna glava za ciljno in obsežno uporabo
*
*
*

Odvijač sprej Rost Off 400 ml (Art. št.: 0890200004)

Visokokakovosten odstranjevalec rje z odličnim prodiranjem za rahljanje zarjavelih in zatikajočih se vijakov ter spojev.

  • Temperaturno območje uporabe (min./maks.): −10 do +140 °C
  • Kemična osnova: mineralno olje
  • Skladiščenje od proizvodnje: 24 mesecev
  • Brez: kislin, smole in silikona
  • Visoka kapilarna aktivnost za hitro penetracijo
  • Odlično prodiranje skozi rjo – razrahlja tudi močno zarjavele vijake
  • Prodre pod rjo in zrahlja zatikajoče se vijake
  • Dobro izpodrivanje vode (npr. pri težavah s kontakti)
  • Zaščita pred korozijo z dodatki proti rji
  • Združljivo z gumo in tesnili

Odvijač sprej Rost Off Ice Plus 400 ml (Art. št.: 0893241060)

Odstranjevalec rje z nizkotemperaturnim učinkom pokanja: s hladnim udarom do −60 °C pomaga sprostiti tudi zelo tesne, zarjavele vijačne povezave.

  • Hladni učinek razpok: termično krčenje povzroči mikrorazpoke v korozijski plasti
  • Zelo učinkovito lezenje: visokozmogljivo prodorno olje, primerno za nizke temperature
  • Pospešuje rahljanje in olajša demontažo; mazivni dodatek borovega nitrida
  • Trajna zaščita pred korozijo: močni aditivi ščitijo tudi pri kondenzaciji in vremenskih vplivih
  • Večnamenska razpršilna glava za ciljno in obsežno uporabo