Čistilo za zavore Brake Cleaner (5 L), izlivna pipa in ročna pršilka

39,9
39,9

Komplet vsebuje čistilo za zavore 5 l, izlivno pipo za 5 l kanister in ročno pršilko (1.000 ml). Set je odličen za čisto pretakanje iz kanistra in nanos z razpršilko za učinkovito razmaščevanje pri servisnih delih.

Priloge
Art.-Št.: AW202512227
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Čistilo za zavore 5 L (Art.-Št.: 0890108715)

Za čiščenje in razmaščevanje pri vzdrževanju in popravilih vozil, kolutnih in bobnastih zavor, motorjev ter ohišij menjalnikov.

  • Barva: brezbarvno
  • Kemična osnova: nafta
  • Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
  • AOX-prosto: da
  • Brez silikona: da
  • Močna formula odstrani saje, zavorni prah, maščobe in oljne nečistoče
  • Hitro izhlapi in ne pušča ostankov (primerno za temeljito čiščenje brez ponovne obdelave)
  • Visoka združljivost z laki, plastiko, tesnili in gumami (formula brez acetona)
  • Ne pršite na vroče dele
  • Ni primerno za čiščenje površin z ostanki lepila
  • Gumijaste/plastične dele in lakirane površine pred uporabo preizkusite na nevidnem mestu

Izlivna pipa 5 L (Art.-Št.: 089130201)

Nalivni ventil za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin.

  • Navoj: DN 45
  • Teža (na kos): 40 g
  • Enostavno, hitro in čisto doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob omogoča udobno doziranje tudi v ozke vratove
  • Lahkotno delovanje ročice
  • Visoka pretočnost: > 5 l/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili

Pršilka ročna – čistilo za zavore 1000 ml (Art.-Št.: 0891503002)

Precizna razpršilna steklenica s črpalko za ponovno polnjenje, za enostavno pretakanje in uporabo izdelkov iz kanistrov ali sodov.

  • Nerazbita prazna 1-litrska posoda
  • Enostavno doziranje zahvaljujoč haptničnim elementom
*
*
*

Čistilo za zavore 5 L (Art.-Št.: 0890108715)

Za čiščenje in razmaščevanje pri vzdrževanju in popravilih vozil, kolutnih in bobnastih zavor, motorjev ter ohišij menjalnikov.

  • Barva: brezbarvno
  • Kemična osnova: nafta
  • Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
  • AOX-prosto: da
  • Brez silikona: da
  • Močna formula odstrani saje, zavorni prah, maščobe in oljne nečistoče
  • Hitro izhlapi in ne pušča ostankov (primerno za temeljito čiščenje brez ponovne obdelave)
  • Visoka združljivost z laki, plastiko, tesnili in gumami (formula brez acetona)
  • Ne pršite na vroče dele
  • Ni primerno za čiščenje površin z ostanki lepila
  • Gumijaste/plastične dele in lakirane površine pred uporabo preizkusite na nevidnem mestu

Izlivna pipa 5 L (Art.-Št.: 089130201)

Nalivni ventil za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin.

  • Navoj: DN 45
  • Teža (na kos): 40 g
  • Enostavno, hitro in čisto doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob omogoča udobno doziranje tudi v ozke vratove
  • Lahkotno delovanje ročice
  • Visoka pretočnost: > 5 l/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili

Pršilka ročna – čistilo za zavore 1000 ml (Art.-Št.: 0891503002)

Precizna razpršilna steklenica s črpalko za ponovno polnjenje, za enostavno pretakanje in uporabo izdelkov iz kanistrov ali sodov.

  • Nerazbita prazna 1-litrska posoda
  • Enostavno doziranje zahvaljujoč haptničnim elementom