OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Popular products from category Kemični izdelki za klime
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Navojni priključek
Različice:
1
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
4
5
6
Kemični izdelki za klime
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
110 cm
140 cm
Teža
Pobriši vse
2,8 kg
Vsebina
Pobriši vse
1,8 ml
210 ml
250 ml
30 ml
5 l
7,5 ml
Zmogljivost koša
Pobriši vse
0.75 l
Največji delovni tlak
Pobriši vse
12 barov
Dolžina x širina x višina
Pobriši vse
248 x 165 x 107 mm
Vonj/dišava
Pobriši vse
Brez vonja
Kemijska osnova
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Posebna olja z dodatki
Sintetično olje
Voda, etanol in propanol
Min. delovni tlak
Pobriši vse
5 barov
Moč ozona
Pobriši vse
6000 mg/h
Nazivni premer
Pobriši vse
1.000 in
Teža vsebine
Pobriši vse
217.5 g
30 g
4,5 kg
7.27 g
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki