Kemični izdelki za klime

Popular products from category Kemični izdelki za klime

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

NAPRAVA ZA ČIŠČENJE IN DEZIFICIRANJE

08917641
Specialno čistilno orodje za hitro in zanesljivo dezinfekcijo in čiščenje.
•Vsebina posode:
0,75 l
•Maksimalni delovni tlak:
12 bar
•Minimalni delovni tlak:
5 bar
•Priključni navoj:
1/4 palca
•Največja poraba zraka:
180 l/min
•Poraba zraka pri pogojih:
pri 8 bar
•Vrsta navoja:
Notranji navoj
•Material vzmeti:
Jeklo
•Material pokrova:
POM acetat plastika
•Material posode:
Polietilen
•Material cevi:
Najlon, Polyamid 11
•Material tesnilnega obroča:
Nitrilna guma.

CEV NADOMESTNA DOLŽINA 110CM

089176410

Dolžina: 110 cm.

SONDA ZA PRŠENJE DEZINFEKCIJSKE TEKOČINE

089176411

Dolžina: 140 cm.

RAZKUŽILO-KLIMA/POVRŠINE-5L

089376405

Zanesljiv v boju proti mikrobom, bakterijam, virusom in glivam.

Kemični izdelki za klime

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki