Olje Poe

Posebno POE (Polyolester) kompresorsko olje za klimatske naprave v vozilih s hladilnimi sredstvi R134a/R1234yf in električnimi kompresorji za klimatizacijo (hibrid, Start/Stop, električna vozila)

  • Vsebina: 210 ml
  • Gostota: 0,964 g/cm³
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja: 11 mm²/s
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja pri pogojih: pri 100°C
  • Tališče: -30 °C
  • Minimalna temperatura vžiga: 274 °C
  • Topnost v vodi: Ne
  • Viskoznost/Konsistenca: Tekoča
  • Parni tlak: 110 kPa
  • Parni tlak pri pogojih: pri 20°C
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 60 mesecev.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Odlična odpornost na potencialne električne plazilne tokove v visokonapetostnih klimatskih sistemih

  • Močno hidrofobno
  • •Ne prevaja električne energije
  • •Brez draženja električnih komponent
  • Zelo dobra mazalna sposobnost, zato zaščita kompresorja pred obrabo
  • Opomba
  • Ne mešajte z drugimi kompresorskimi olji. Shranjujte zaščiteno pred vlago. Odprto pločevinko porabite čim prej in je ne shranjujte dlje časa.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Odlična odpornost na potencialne električne plazilne tokove v visokonapetostnih klimatskih sistemih

  • Močno hidrofobno
  • •Ne prevaja električne energije
  • •Brez draženja električnih komponent
  • Zelo dobra mazalna sposobnost, zato zaščita kompresorja pred obrabo
  • Opomba
  • Ne mešajte z drugimi kompresorskimi olji. Shranjujte zaščiteno pred vlago. Odprto pločevinko porabite čim prej in je ne shranjujte dlje časa.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*