IZOLACIJSKA CEV ZA OGREVANJE-S2-40X28

Majhna gostota dima, težko vnetljivo

  • Material: Kavčuk
  • Barva: Antracit
  • Dolžina cevi: 2 m
  • Temperaturno območje min./max.: 0 do 100 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,040 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 40°C srednja temperatura, po DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Razred gradbenega materiala: CL-s2, d0 - Težko vnetljivo
  • Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Priloge
Art.-Št.: 5258440028
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Zelo prilagodljivo

  • Opomba
  • Za izolacijo:
  • •Ogrevalnih in toplovodnih cevi v skladu z GEG 2020
  • •Hladilnih vodov v skladu z DIN 1988
Specifikacije izdelkov
* *
Toplotna prevodnost (pogoji) Naravna guma
*
*
*

•Zelo prilagodljivo

  • Opomba
  • Za izolacijo:
  • •Ogrevalnih in toplovodnih cevi v skladu z GEG 2020
  • •Hladilnih vodov v skladu z DIN 1988
Specifikacije izdelkov
Toplotna prevodnost (pogoji) Naravna guma