HLAČE DEL. ZIMSKE STRETCH X ANTRA. 46

79,9
79,9
Podložene hlače za hladne zimske dni nudijo zanesljivo toploto in zaščito. Raztegljiv material poskrbi za maksimalno udobje pri nošenju.
Priloge
Art.-Št.: AW202600407
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Delovne hlače

Trpežne delovne hlače z ergonomskim krojem, zaščitnimi in praktičnimi detajli, primerne za profesionalno uporabo.

  • Material: 72 % bombaž, 25 % poliester, 3 % elastan
  • Podloga: 100 % poliester
  • Teža materiala: 260 g/m²
  • Standard: EN 14404
  • Pranje: pri 60 °C
  • Navodila za nego: ne beliti, sušenje v sušilnem stroju pri nizki temperaturi, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, ne čistiti kemično
  • Pokriti gumbi za preprečevanje prask
  • 7 zunanjih žepov
  • 2 žepa za pisala
  • Žep za meter
  • Tkanina E-care z 99 % zaščito pred elektromagnetnim sevanjem
  • Odsevni vstavki
  • Ergonomski kroj v ojačanem predelu kolen
  • Elastičen pas
  • Trojni šivi
  • Zanke za držalo identifikacijske kartice
  • Žepi za kolenčnike
  • Certificirano v skladu z DIN EN 14404
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Antracit
Velikost 46
Materjal 72% bombaž, 25% poliester, 3% elastan; podloga 100% poliester
Standard OEKO TEX standard 100 in DIN EN 14404
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Delovne hlače

Trpežne delovne hlače z ergonomskim krojem, zaščitnimi in praktičnimi detajli, primerne za profesionalno uporabo.

  • Material: 72 % bombaž, 25 % poliester, 3 % elastan
  • Podloga: 100 % poliester
  • Teža materiala: 260 g/m²
  • Standard: EN 14404
  • Pranje: pri 60 °C
  • Navodila za nego: ne beliti, sušenje v sušilnem stroju pri nizki temperaturi, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, ne čistiti kemično
  • Pokriti gumbi za preprečevanje prask
  • 7 zunanjih žepov
  • 2 žepa za pisala
  • Žep za meter
  • Tkanina E-care z 99 % zaščito pred elektromagnetnim sevanjem
  • Odsevni vstavki
  • Ergonomski kroj v ojačanem predelu kolen
  • Elastičen pas
  • Trojni šivi
  • Zanke za držalo identifikacijske kartice
  • Žepi za kolenčnike
  • Certificirano v skladu z DIN EN 14404
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX
Specifikacije izdelkov
Barva Antracit
Velikost 46
Materjal 72% bombaž, 25% poliester, 3% elastan; podloga 100% poliester
Standard OEKO TEX standard 100 in DIN EN 14404
Dobavitelj MODYF