ZIMSKE DELOVNE HLAČE STRETCH X, ANTRACITNA BARVA
Podložene hlače za hladne zimske dni nudijo zanesljivo toploto in zaščito. Raztegljiv material poskrbi za maksimalno udobje pri nošenju.
Delovne hlače
Trpežne delovne hlače z ergonomskim krojem, zaščitnimi in praktičnimi detajli, primerne za profesionalno uporabo.
- Material: 72 % bombaž, 25 % poliester, 3 % elastan
- Podloga: 100 % poliester
- Teža materiala: 260 g/m²
- Standard: EN 14404
- Pranje: pri 60 °C
- Navodila za nego: ne beliti, sušenje v sušilnem stroju pri nizki temperaturi, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, ne čistiti kemično
- Pokriti gumbi za preprečevanje prask
- 7 zunanjih žepov
- 2 žepa za pisala
- Žep za meter
- Tkanina E-care z 99 % zaščito pred elektromagnetnim sevanjem
- Odsevni vstavki
- Ergonomski kroj v ojačanem predelu kolen
- Elastičen pas
- Trojni šivi
- Zanke za držalo identifikacijske kartice
- Žepi za kolenčnike
- Certificirano v skladu z DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct