HLAČE DEL. STRETCH X ANTR. 52

56,9
56,9
Sodobne hlače so izdelane iz raztegljivega materiala, ki zagotavlja vzdržljivost in maksimalno udobje pri nošenju. Pokriti gumbi preprečujejo praskanje površin.
Priloge
Art.-Št.: AW202600269
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Delovne hlače E-Care

Trpežne delovne hlače iz tkanine E-Care, primerne za industrijsko okolje in skladne s standardom EN 14404. Material nudi 99 % zaščito pred elektromagnetnim sevanjem ter dobro udobje pri delu.

  • Material: 72 % bombaž, 25 % poliester, 3 % elastan
  • Gramatura: 260 g/m²
  • Standard: EN 14404
  • Pranje pri 60 °C
  • Vzdrževanje: ne belite, sušenje v sušilnem stroju pri nizki temperaturi, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
  • Pokriti gumbi za preprečevanje prask
  • 7 zunanjih žepov, 2 žepa za pisala, žep za meter
  • Tkanina E-Care zagotavlja 99 % zaščito pred elektromagnetnim sevanjem
  • Odsevni vstavki, ergonomski kroj v ojačanem predelu kolen, elastičen pas
  • Trojni šivi in sponki za identifikacijsko kartico
  • Žepi za kolenske blazinice, certificirani v skladu z DIN EN 14404
  • Certifikat STANDARD 100 by OEKO-TEX
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 52
Materjal 72% bombaž, 25% poliester, 3% elastan - pribl. 260 g/m²
Certifikat DIN EN 14404 in OEKO TEX standard 100
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Delovne hlače E-Care

Trpežne delovne hlače iz tkanine E-Care, primerne za industrijsko okolje in skladne s standardom EN 14404. Material nudi 99 % zaščito pred elektromagnetnim sevanjem ter dobro udobje pri delu.

  • Material: 72 % bombaž, 25 % poliester, 3 % elastan
  • Gramatura: 260 g/m²
  • Standard: EN 14404
  • Pranje pri 60 °C
  • Vzdrževanje: ne belite, sušenje v sušilnem stroju pri nizki temperaturi, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
  • Pokriti gumbi za preprečevanje prask
  • 7 zunanjih žepov, 2 žepa za pisala, žep za meter
  • Tkanina E-Care zagotavlja 99 % zaščito pred elektromagnetnim sevanjem
  • Odsevni vstavki, ergonomski kroj v ojačanem predelu kolen, elastičen pas
  • Trojni šivi in sponki za identifikacijsko kartico
  • Žepi za kolenske blazinice, certificirani v skladu z DIN EN 14404
  • Certifikat STANDARD 100 by OEKO-TEX
Specifikacije izdelkov
Velikost 52
Materjal 72% bombaž, 25% poliester, 3% elastan - pribl. 260 g/m²
Certifikat DIN EN 14404 in OEKO TEX standard 100
Dobavitelj MODYF