DELOVNE HLAČE STRETCH X, ANTRACITNE BARVE
Sodobne hlače so izdelane iz raztegljivega materiala, ki zagotavlja vzdržljivost in maksimalno udobje pri nošenju. Pokriti gumbi preprečujejo praskanje površin.
Delovne hlače E-Care
Trpežne delovne hlače iz tkanine E-Care, primerne za industrijsko okolje in skladne s standardom EN 14404. Material nudi 99 % zaščito pred elektromagnetnim sevanjem ter dobro udobje pri delu.
- Material: 72 % bombaž, 25 % poliester, 3 % elastan
- Gramatura: 260 g/m²
- Standard: EN 14404
- Pranje pri 60 °C
- Vzdrževanje: ne belite, sušenje v sušilnem stroju pri nizki temperaturi, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
- Pokriti gumbi za preprečevanje prask
- 7 zunanjih žepov, 2 žepa za pisala, žep za meter
- Tkanina E-Care zagotavlja 99 % zaščito pred elektromagnetnim sevanjem
- Odsevni vstavki, ergonomski kroj v ojačanem predelu kolen, elastičen pas
- Trojni šivi in sponki za identifikacijsko kartico
- Žepi za kolenske blazinice, certificirani v skladu z DIN EN 14404
- Certifikat STANDARD 100 by OEKO-TEX
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct