12 x 1L čistilo za vetrobransko steklo "PLUS"

29,9 €
29,9 €

Koncentrat za čiščenje vetrobranskega stekla učinkovito odstranjuje umazanijo in hkrati ščiti sistem za pranje pred zmrzovanjem. Zagotavlja čist pogled brez lis ter je prijazen do stekla, laka in gume.

Priloge
Art.-Št.: AW202609037
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Čistilo za vetrobransko steklo Screenwash Plus

Koncentrirano čistilo z zaščito proti zmrzovanju za sisteme za pranje vetrobranskega stekla.

  • Vsebina: 1000 ml
  • Art. št.: 0892332840
  • Učinkovito čiščenje: zagotavlja temeljito čiščenje vetrobranskega stekla brez lis.
  • Odstranjuje značilno zimsko umazanijo, kot so solni film in cestne nečistoče, ter zagotavlja dobro vidljivost.
  • Zaščita proti zmrzovanju: preprečuje zamrzovanje delov sistema za pranje vetrobranskega stekla in žarometov.
  • Prijazno do materialov: ne poškoduje polikarbonatnega stekla, laka ali gume.
  • Primerno za pahljačaste pršilne šobe in omogoča enakomerno porazdelitev tekočine po površini.
  • Na steklu ustvari tanek sloj, ki odbija umazanijo in zmanjšuje njeno oprijemanje, zato je potrebno manj pogosto čiščenje.
  • Opomba za pahljačaste šobe: pri redčenju 1 : 1 ostane pršilni curek zaradi viskoznosti tekočine odporen proti zmrzovanju do približno –15 °C.
Specifikacije izdelkov
* *
Količina 12 x 1L
*
*
*

Čistilo za vetrobransko steklo Screenwash Plus

Koncentrirano čistilo z zaščito proti zmrzovanju za sisteme za pranje vetrobranskega stekla.

  • Vsebina: 1000 ml
  • Art. št.: 0892332840
  • Učinkovito čiščenje: zagotavlja temeljito čiščenje vetrobranskega stekla brez lis.
  • Odstranjuje značilno zimsko umazanijo, kot so solni film in cestne nečistoče, ter zagotavlja dobro vidljivost.
  • Zaščita proti zmrzovanju: preprečuje zamrzovanje delov sistema za pranje vetrobranskega stekla in žarometov.
  • Prijazno do materialov: ne poškoduje polikarbonatnega stekla, laka ali gume.
  • Primerno za pahljačaste pršilne šobe in omogoča enakomerno porazdelitev tekočine po površini.
  • Na steklu ustvari tanek sloj, ki odbija umazanijo in zmanjšuje njeno oprijemanje, zato je potrebno manj pogosto čiščenje.
  • Opomba za pahljačaste šobe: pri redčenju 1 : 1 ostane pršilni curek zaradi viskoznosti tekočine odporen proti zmrzovanju do približno –15 °C.
Specifikacije izdelkov
Količina 12 x 1L