Zaščitni flis v roli za enkratno uporabo, 25 x 1m

19,9
19,9

Zaščitni flis v roli za enkratno uporabo, dimenzije 25 m × 1 m× 1,2 mm, za hitro zaščito tal in površin pri slikopleskarskih in prenovitvenih delih.

Priloge
Art.-Št.: AW202512065
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni flis v roli za enkratno uporabo 25×1×1,2

Univerzalna zaščitna podloga za slikopleskarska in obnovitvena dela. Nudi dobro vpojnost, popolno neprepustnost folije in enostavno polaganje.

  • Material: 85 % poliester, 15 % bombaž
  • Barva: pisana
  • Širina role: 1 m
  • Dolžina role: 25 m
  • Površinska masa: 180 g/m²
  • Število rol na paleti: 44 kos
  • Teža izdelka: 4,5 kg
  • Debelina: 1,2 mm
  • Art. št.: 0818050085
  • Visoka vpojnost in popolna neprepustnost zaradi folije
  • Preprečuje razlivanje in razmazovanje
  • Ne prenaša umazanije na obdelane površine
  • Protizdrsna membrana na spodnji strani
  • Enostavno polaganje in rezanje
  • Iz naravnih surovin, enostavno za odstranjevanje
*
*
*

Zaščitni flis v roli za enkratno uporabo 25×1×1,2

Univerzalna zaščitna podloga za slikopleskarska in obnovitvena dela. Nudi dobro vpojnost, popolno neprepustnost folije in enostavno polaganje.

  • Material: 85 % poliester, 15 % bombaž
  • Barva: pisana
  • Širina role: 1 m
  • Dolžina role: 25 m
  • Površinska masa: 180 g/m²
  • Število rol na paleti: 44 kos
  • Teža izdelka: 4,5 kg
  • Debelina: 1,2 mm
  • Art. št.: 0818050085
  • Visoka vpojnost in popolna neprepustnost zaradi folije
  • Preprečuje razlivanje in razmazovanje
  • Ne prenaša umazanije na obdelane površine
  • Protizdrsna membrana na spodnji strani
  • Enostavno polaganje in rezanje
  • Iz naravnih surovin, enostavno za odstranjevanje