Delovni softshell brezrokavnik Glasgow, črn, velikost XL + univerzalna zaščitna očala Askella

21,9 €
21,9 €
Set združuje udoben softshell delovni telovnik in lahka zaščitna očala Askella za praktično zaščito ter udobje pri vsakodnevnem delu.
Priloge
Art.-Št.: AW202608250
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Delovni softshell brezrokavnik Payper Glasgow – črn, OZO kategorija I

Lahek in ergonomski delovni brezrokavnik iz dvoslojnega raztegljivega softshell materiala z vodoodbojnim premazom. Primeren za prehodna obdobja, delo na prostem ali kot dodaten sloj pod delovno jakno.

  • Material: 100 % poliester
  • Tkanina: Soft Shell Mechanical Stretch
  • Teža materiala: 320 g/m²
  • Vodoodbojna obdelava
  • Dolga sprednja zadrga
  • Dva stranska žepa z zadrgo
  • En prsni žep
  • Nastavljiva vrvica v pasu
  • Lahek material z dobro toplotno izolacijo
  • Velikosti: XXS–5XL
  • Barva: črna
  • OZO: kategorija I

Zaščitna očala EN166 Askella – prozorna

Lahka zaščitna očala športne zasnove z visoko stopnjo udobja in dobro pokritostjo oči.

  • Material zaščitne leče: polikarbonat
  • UV-zaščita: 380 nm
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s) v skladu z EN166
  • Športna zasnova in majhna teža
  • Dobro prilagajanje in pokritost oči
  • Nastavljiv nosni mostiček iz nedrseče gume
  • Art. št.: 0899103170
*
*
*

Delovni softshell brezrokavnik Payper Glasgow – črn, OZO kategorija I

Lahek in ergonomski delovni brezrokavnik iz dvoslojnega raztegljivega softshell materiala z vodoodbojnim premazom. Primeren za prehodna obdobja, delo na prostem ali kot dodaten sloj pod delovno jakno.

  • Material: 100 % poliester
  • Tkanina: Soft Shell Mechanical Stretch
  • Teža materiala: 320 g/m²
  • Vodoodbojna obdelava
  • Dolga sprednja zadrga
  • Dva stranska žepa z zadrgo
  • En prsni žep
  • Nastavljiva vrvica v pasu
  • Lahek material z dobro toplotno izolacijo
  • Velikosti: XXS–5XL
  • Barva: črna
  • OZO: kategorija I

Zaščitna očala EN166 Askella – prozorna

Lahka zaščitna očala športne zasnove z visoko stopnjo udobja in dobro pokritostjo oči.

  • Material zaščitne leče: polikarbonat
  • UV-zaščita: 380 nm
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s) v skladu z EN166
  • Športna zasnova in majhna teža
  • Dobro prilagajanje in pokritost oči
  • Nastavljiv nosni mostiček iz nedrseče gume
  • Art. št.: 0899103170