Set združuje udoben softshell delovni telovnik in lahka zaščitna očala Askella za praktično zaščito ter udobje pri vsakodnevnem delu.
Delovni softshell brezrokavnik Payper Glasgow – črn, OZO kategorija I
Lahek in ergonomski delovni brezrokavnik iz dvoslojnega raztegljivega softshell materiala z vodoodbojnim premazom. Primeren za prehodna obdobja, delo na prostem ali kot dodaten sloj pod delovno jakno.
- Material: 100 % poliester
- Tkanina: Soft Shell Mechanical Stretch
- Teža materiala: 320 g/m²
- Vodoodbojna obdelava
- Dolga sprednja zadrga
- Dva stranska žepa z zadrgo
- En prsni žep
- Nastavljiva vrvica v pasu
- Lahek material z dobro toplotno izolacijo
- Velikosti: XXS–5XL
- Barva: črna
- OZO: kategorija I
Zaščitna očala EN166 Askella – prozorna
Lahka zaščitna očala športne zasnove z visoko stopnjo udobja in dobro pokritostjo oči.
- Material zaščitne leče: polikarbonat
- UV-zaščita: 380 nm
- Mehanska odpornost: F (45 m/s) v skladu z EN166
- Športna zasnova in majhna teža
- Dobro prilagajanje in pokritost oči
- Nastavljiv nosni mostiček iz nedrseče gume
- Art. št.: 0899103170