1 x spiralni SmartStep svedri za kovino HSS, D8, 5

6,69 €
6,69 €
Spiralni sveder HSS SmartStep za hitro in natančno vrtanje v kovino ter druge materiale. Posebna geometrija konice zagotavlja lažji začetek vrtanja, manj napora in čiste izvrtine.
Priloge
Art.-Št.: AW202608240
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Spiralni sveder za kovino HSS SMARTSTEP D3,0

Samocentrirni HSS spiralni sveder s posebno geometrijo SMARTSTEP za hitro, natančno in udobno vrtanje v širokem spektru materialov.

  • Premer: 3,0 mm
  • Material rezila: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Globina vrtanja: do 5 × D
  • Samocentriranje: da
  • Primerno za materiale z natezno trdnostjo do 1000 N/mm²
  • Primerni stroji: ročni vrtalniki, akumulatorski vijačniki ter stojni in stebrni vrtalni stroji
  • Primerni materiali: konstrukcijsko in legirano jeklo, nerjavno jeklo, litina, aluminij, baker, medenina, bron, les, trdi les, plastika, akrilno steklo, HPL, vezane plošče in kompoziti
  • Do 50 % daljša življenjska doba
  • Do 60 % manjši navor ter manj vibracij in napora pri vrtanju
  • Do 20 % manjša poraba energije
  • Do 15 % hitrejši napredek vrtanja
  • Natančne in krožne izvrtine brez zdrsa, zatikanja ali trganja, tudi v tankih materialih
  • Omogoča ponovno vrtanje, širjenje obstoječih izvrtin in poševno vrtanje
  • Posebna stopničasta geometrija rezila drobi odrezke na manjše delce ter omogoča lažje odvajanje in čiste izvrtine
  • Bistveno hitrejše in manj naporno vrtanje v primerjavi s klasičnimi HSS spiralnimi svedri
  • Pri izvedbah od Ø 4 mm 3-ploskovno vpenjalno steblo preprečuje vrtenje v vpenjalni glavi ter izboljša prenos sile in nadzor nad orodjem
  • Embalaža iz 100 % PCR reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov; 100 % reciklabilna
  • Art. št.: 0624910300
*
*
*

Spiralni sveder za kovino HSS SMARTSTEP D3,0

Samocentrirni HSS spiralni sveder s posebno geometrijo SMARTSTEP za hitro, natančno in udobno vrtanje v širokem spektru materialov.

  • Premer: 3,0 mm
  • Material rezila: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Globina vrtanja: do 5 × D
  • Samocentriranje: da
  • Primerno za materiale z natezno trdnostjo do 1000 N/mm²
  • Primerni stroji: ročni vrtalniki, akumulatorski vijačniki ter stojni in stebrni vrtalni stroji
  • Primerni materiali: konstrukcijsko in legirano jeklo, nerjavno jeklo, litina, aluminij, baker, medenina, bron, les, trdi les, plastika, akrilno steklo, HPL, vezane plošče in kompoziti
  • Do 50 % daljša življenjska doba
  • Do 60 % manjši navor ter manj vibracij in napora pri vrtanju
  • Do 20 % manjša poraba energije
  • Do 15 % hitrejši napredek vrtanja
  • Natančne in krožne izvrtine brez zdrsa, zatikanja ali trganja, tudi v tankih materialih
  • Omogoča ponovno vrtanje, širjenje obstoječih izvrtin in poševno vrtanje
  • Posebna stopničasta geometrija rezila drobi odrezke na manjše delce ter omogoča lažje odvajanje in čiste izvrtine
  • Bistveno hitrejše in manj naporno vrtanje v primerjavi s klasičnimi HSS spiralnimi svedri
  • Pri izvedbah od Ø 4 mm 3-ploskovno vpenjalno steblo preprečuje vrtenje v vpenjalni glavi ter izboljša prenos sile in nadzor nad orodjem
  • Embalaža iz 100 % PCR reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov; 100 % reciklabilna
  • Art. št.: 0624910300