Spiralni SmartStep svedri za kovino HSS, različne količine/dimenzije
Spiralni sveder HSS SmartStep za hitro in natančno vrtanje v kovino ter druge materiale. Posebna geometrija konice zagotavlja lažji začetek vrtanja, manj napora in čiste izvrtine.
Spiralni sveder za kovino HSS SMARTSTEP D3,0
Samocentrirni HSS spiralni sveder s posebno geometrijo SMARTSTEP za hitro, natančno in udobno vrtanje v širokem spektru materialov.
- Premer: 3,0 mm
- Material rezila: HSS
- Standard: DIN 338
- Globina vrtanja: do 5 × D
- Samocentriranje: da
- Primerno za materiale z natezno trdnostjo do 1000 N/mm²
- Primerni stroji: ročni vrtalniki, akumulatorski vijačniki ter stojni in stebrni vrtalni stroji
- Primerni materiali: konstrukcijsko in legirano jeklo, nerjavno jeklo, litina, aluminij, baker, medenina, bron, les, trdi les, plastika, akrilno steklo, HPL, vezane plošče in kompoziti
- Do 50 % daljša življenjska doba
- Do 60 % manjši navor ter manj vibracij in napora pri vrtanju
- Do 20 % manjša poraba energije
- Do 15 % hitrejši napredek vrtanja
- Natančne in krožne izvrtine brez zdrsa, zatikanja ali trganja, tudi v tankih materialih
- Omogoča ponovno vrtanje, širjenje obstoječih izvrtin in poševno vrtanje
- Posebna stopničasta geometrija rezila drobi odrezke na manjše delce ter omogoča lažje odvajanje in čiste izvrtine
- Bistveno hitrejše in manj naporno vrtanje v primerjavi s klasičnimi HSS spiralnimi svedri
- Pri izvedbah od Ø 4 mm 3-ploskovno vpenjalno steblo preprečuje vrtenje v vpenjalni glavi ter izboljša prenos sile in nadzor nad orodjem
- Embalaža iz 100 % PCR reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov; 100 % reciklabilna
- Art. št.: 0624910300
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct