Drugo orodje za tovorna vozila
Popular products from category Drugo orodje za tovorna vozila
REZALNIK NAVOJEV NES21 NOTRANJI 8-11MM
1952001416
- Premer min./maks.: 8–11 mm
- Širina ključa: 5/16 cola, 7/16 cola
- Notranji navoj: 11 mm
- Teža izdelka (na kos): 150 g
REZALNIK NAVOJEV-SET- NES 1025 NOT.+ZUN.
1952001415
Za zunanje navoje 4–38 mm in 5/32–1 1/2 cola ter za notranje navoje 8–32 mm in 5/16–1 1/4 cola
- Premer min.: 4 mm
- Premer maks.: 38 mm
- Premer min./maks.: 4–38 mm
- Teža izdelka (na kos): 2111,600 g
REZALNIK NAVOJEV-SET-NES 1015 ZUNANJI
1952001414
Za zunanje navoje 4–19 mm in 5/32–3/4 cola ter za notranje navoje 8–16 mm in 5/16–5/8 cola
- Število delov: 8 kosov
- Premer min.: 4 mm
- Premer maks.: 38 mm
- Premer min./maks.: 4–38 mm
- Teža izdelka (na kos): 1000 g
ORODJE ZA VREZ. NOTR. NAVOJEV-NES1008-32MM-SET-8 DELNI
1952001413
Za notranje navoje 8–32 mm in 5/16–1 1/4 cola
- Število kosov: 8 kos
- Minimalni premer: 8 mm
- Maksimalni premer: 32 mm
- Območje premerov: 8–32 mm
- Teža izdelka (na kos): 1300 g
ORODJE ZA VREZ. ZUN. NAVOJEV-152MM-SET-7DELNI
1952001243
Za zunanje navoje 4–152 mm in 5/32–6 col
- Število kosov: 6 kos
- Minimalni premer: 4 mm
- Maksimalni premer: 152 mm
- Območje premerov: 4–152 mm
- Teža izdelka (na kos): 4300 g