REZALNIK NAVOJEV-SET-NES 1015 ZUNANJI

Za zunanje navoje 4–19 mm in 5/32–3/4 cola ter za notranje navoje 8–16 mm in 5/16–5/8 cola

  • Število delov: 8 kosov
  • Premer min.: 4 mm
  • Premer maks.: 38 mm
  • Premer min./maks.: 4–38 mm
  • Teža izdelka (na kos): 1000 g
Priloge
Art.-Št.: 1952001414
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Preprosto nastavljivo na vsak premer in korak navoja
  • Ni potrebna kalibracija
  • Primerno za desne in leve navoje
  • Za metrične in ameriške standarde navojev s 60° kotom boka

Obseg dobave:

  • 1 x notranji rezalnik NES 21
  • 1 x notranji rezalnik NES 22
  • 1 x rezervno rezilo za notranji rezalnik NES 21
  • 1 x rezervno rezilo za notranji rezalnik NES 22
  • 1 x zaščitni pokrov za notranji rezalnik NES 21
  • 1 x zaščitni pokrov za notranji rezalnik NES 22
  • 1 x zunanji rezalnik NES 1A
  • 1 x rezervno rezilo za zunanji rezalnik NES 1A
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov 8 KOS
Min. premer 4 mm
Max. premer 38 mm
Min./max. premer 4-38 mm
Teža izdelka (na kos) 1000.000 g
*
*
*
  • Preprosto nastavljivo na vsak premer in korak navoja
  • Ni potrebna kalibracija
  • Primerno za desne in leve navoje
  • Za metrične in ameriške standarde navojev s 60° kotom boka

Obseg dobave:

  • 1 x notranji rezalnik NES 21
  • 1 x notranji rezalnik NES 22
  • 1 x rezervno rezilo za notranji rezalnik NES 21
  • 1 x rezervno rezilo za notranji rezalnik NES 22
  • 1 x zaščitni pokrov za notranji rezalnik NES 21
  • 1 x zaščitni pokrov za notranji rezalnik NES 22
  • 1 x zunanji rezalnik NES 1A
  • 1 x rezervno rezilo za zunanji rezalnik NES 1A
Specifikacije izdelkov
Število kosov 8 KOS
Min. premer 4 mm
Max. premer 38 mm
Min./max. premer 4-38 mm
Teža izdelka (na kos) 1000.000 g