REZALNIK NAVOJEV-SET- NES 1025 NOT.+ZUN.

Za zunanje navoje 4–38 mm in 5/32–1 1/2 cola ter za notranje navoje 8–32 mm in 5/16–1 1/4 cola

  • Premer min.: 4 mm
  • Premer maks.: 38 mm
  • Premer min./maks.: 4–38 mm
  • Teža izdelka (na kos): 2111,600 g
Priloge
Art.-Št.: 1952001415
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Preprosto nastavljivo na vsak premer in korak navoja
  • Ni potrebna kalibracija
  • Primerno za desne in leve navoje
  • Za metrične in ameriške standarde navojev s 60° kotom boka

Obseg dobave:

  • 1 x rezalnik za zunanje navoje NES 1A in NES 2
  • 1 x rezervno rezilo za rezalnika za zunanje navoje NES 1A in NES 2
  • 1 x rezalnik za notranje navoje NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
  • 1 x rezervno rezilo za rezalnike za notranje navoje NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
Specifikacije izdelkov
* *
Min. premer 4 mm
Max. premer 38 mm
Min./max. premer 4-38 mm
Teža izdelka (na kos) 2111.600 g
*
*
*
  • Preprosto nastavljivo na vsak premer in korak navoja
  • Ni potrebna kalibracija
  • Primerno za desne in leve navoje
  • Za metrične in ameriške standarde navojev s 60° kotom boka

Obseg dobave:

  • 1 x rezalnik za zunanje navoje NES 1A in NES 2
  • 1 x rezervno rezilo za rezalnika za zunanje navoje NES 1A in NES 2
  • 1 x rezalnik za notranje navoje NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
  • 1 x rezervno rezilo za rezalnike za notranje navoje NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
Specifikacije izdelkov
Min. premer 4 mm
Max. premer 38 mm
Min./max. premer 4-38 mm
Teža izdelka (na kos) 2111.600 g