Dodatki za lepilne, izolirne in tesnilne trakove

Popular products from category Dodatki za lepilne, izolirne in tesnilne trakove

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Prednamaz v spreju

Razpršljiv oprijemni premaz za obdelavo butilnih in bitumenskih trakov na poroznih in vpojnih podlagah.

  • Kemična osnova: sintetični kavčuk na osnovi topil
  • Barva: prozorna
  • Vsebina: 500 ml
  • Čas izparevanja min.: 10 min
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: -5 do 35 °C
  • Domet: 50 m
  • Domet pogoj: pri 4 cm širini pršenja
  • Skladiščna doba od proizvodnje / pogoj: 12 mesecev / pri 20°C.
Različice: 1
Prikaži vse

Klema za tesnilni trak

Preprečuje nabrekanje komprimiranih trakov z njihovo fiksacijo na koncu traku.

Različice: 2
Prikaži vse

Zaščitna folija

Ščiti obloge vrat pred madeži zaradi kondenzacijske vode
• Material:
PE - polietilen
• Dolžina:
100 m
• Širina:
700 mm
• Debelina folije:
0,1 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Dodatki za lepilne, izolirne in tesnilne trakove

Close
Filtriraj po Pobriši vse