Prednamaz v spreju

Razpršljiv oprijemni premaz za obdelavo butilnih in bitumenskih trakov na poroznih in vpojnih podlagah.

  • Kemična osnova: sintetični kavčuk na osnovi topil
  • Barva: prozorna
  • Vsebina: 500 ml
  • Čas izparevanja min.: 10 min
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: -5 do 35 °C
  • Domet: 50 m
  • Domet pogoj: pri 4 cm širini pršenja
  • Skladiščna doba od proizvodnje / pogoj: 12 mesecev / pri 20°C.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Izboljšanje oprijemljivosti

  • • Znatno poveča varnost lepljenja z ustvarjanjem nosilnega filma na površini
  • • Hrapave in porozne podlage se strdijo
  • Enostaven nanos z razprševanjem
  • • Hitro obdelovanje
  • • Razpršilna glava se lahko vrti za horizontalno ali vertikalno pršenje
  • Čas izparevanja:
  • • Pri +5°C - približno 20 min
  • • Pri 0°C - približno 30 min
  • • Pri -5°C - približno 40 min
  • Opomba
  • Ni primerno za barvanje. Barve, laki in plastika se lahko raztopijo. Preveriti je treba združljivost z bližnjimi materiali.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Izboljšanje oprijemljivosti

  • • Znatno poveča varnost lepljenja z ustvarjanjem nosilnega filma na površini
  • • Hrapave in porozne podlage se strdijo
  • Enostaven nanos z razprševanjem
  • • Hitro obdelovanje
  • • Razpršilna glava se lahko vrti za horizontalno ali vertikalno pršenje
  • Čas izparevanja:
  • • Pri +5°C - približno 20 min
  • • Pri 0°C - približno 30 min
  • • Pri -5°C - približno 40 min
  • Opomba
  • Ni primerno za barvanje. Barve, laki in plastika se lahko raztopijo. Preveriti je treba združljivost z bližnjimi materiali.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*