Dodatki za lepilne, izolirne in tesnilne trakove
Popular products from category Dodatki za lepilne, izolirne in tesnilne trakove
PREDPREMAZ V SPREJU-(BUTYL-BITU)-TRANSP-500ML
0893876002
Razpršljiv oprijemni premaz za obdelavo butilnih in bitumenskih trakov na poroznih in vpojnih podlagah.
- Kemična osnova: sintetični kavčuk na osnovi topil
- Barva: prozorna
- Vsebina: 500 ml
- Čas izparevanja min.: 10 min
- Temperatura za obdelavo min./maks.: -5 do 35 °C
- Domet: 50 m
- Domet pogoj: pri 4 cm širini pršenja
- Skladiščna doba od proizvodnje / pogoj: 12 mesecev / pri 20°C.
ZAŠČITNA FOLIJA 700MMX100M
089423
Ščiti obloge vrat pred madeži zaradi kondenzacijske vode
• Material:
PE - polietilen
• Dolžina:
100 m
• Širina:
700 mm
• Debelina folije:
0,1 mm.
• Material:
PE - polietilen
• Dolžina:
100 m
• Širina:
700 mm
• Debelina folije:
0,1 mm.