DELOVNI ČEVELJ-MONZA 01-NIZEK-V.47

34,9 €
34,9 €

Delovni čevlji brez zaščitne kapice z velur usnjem in antistatičnim, protizdrsnim podplatom, skladni s standardom

Priloge
Art.-Št.: AW202600652
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Delovni čevlji O1 SRC

Lahki delovni čevlji brez zaščitne kapice, primerni za delovna okolja, kjer je pomembno udobje, zračnost in antistatična zaščita.

  • Stopnja zaščite: O1 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: iz velur usnja v kombinaciji z najlonom
  • Podloga: tekstilna in hitro sušeča, z antistatičnim notranjim vložkom, ki je odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v petnem delu, odporen na ogljikovodike
  • Teža pri velikosti 42: približno 1000 g/par
  • Brez zaščitne kapice
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 47
Zaščitna stopnja O1
Teža pribl. 500 g/čevelj v velikosti 42
Standard SIST EN ISO 20347:2012
Dobavitelj W-HR
*
*
*

Delovni čevlji O1 SRC

Lahki delovni čevlji brez zaščitne kapice, primerni za delovna okolja, kjer je pomembno udobje, zračnost in antistatična zaščita.

  • Stopnja zaščite: O1 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: iz velur usnja v kombinaciji z najlonom
  • Podloga: tekstilna in hitro sušeča, z antistatičnim notranjim vložkom, ki je odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v petnem delu, odporen na ogljikovodike
  • Teža pri velikosti 42: približno 1000 g/par
  • Brez zaščitne kapice
Specifikacije izdelkov
Velikost 47
Zaščitna stopnja O1
Teža pribl. 500 g/čevelj v velikosti 42
Standard SIST EN ISO 20347:2012
Dobavitelj W-HR