DELOVNI ČEVELJ MONZA 01, NIZEK, O1

Delovni čevlji brez zaščitne kapice z velur usnjem in antistatičnim, protizdrsnim podplatom, skladni s standardom

Na voljo v Različice: 13
PRIKAŽI IZVEDBE

Delovni čevlji O1 SRC

Lahki delovni čevlji brez zaščitne kapice, primerni za delovna okolja, kjer je pomembno udobje, zračnost in antistatična zaščita.

  • Stopnja zaščite: O1 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: iz velur usnja v kombinaciji z najlonom
  • Podloga: tekstilna in hitro sušeča, z antistatičnim notranjim vložkom, ki je odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v petnem delu, odporen na ogljikovodike
  • Teža pri velikosti 42: približno 1000 g/par
  • Brez zaščitne kapice
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Delovni čevlji O1 SRC

Lahki delovni čevlji brez zaščitne kapice, primerni za delovna okolja, kjer je pomembno udobje, zračnost in antistatična zaščita.

  • Stopnja zaščite: O1 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: iz velur usnja v kombinaciji z najlonom
  • Podloga: tekstilna in hitro sušeča, z antistatičnim notranjim vložkom, ki je odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v petnem delu, odporen na ogljikovodike
  • Teža pri velikosti 42: približno 1000 g/par
  • Brez zaščitne kapice
*
*
*