Delovne luči
Popular products from category Delovne luči
Reflektor na baterije "Mini Multi"
Viri svetlobe z možnostjo stalnega zatemnjevanja (10-100 %): 150-1 500 lumnov, reflektor 50-500 lumnov.
DELOVNA LUČ-LED-SNAKE-25M
Inovativen svetlobni sistem za osvetljevanje začasnih cest na gradbiščih
- Svetlobni tok: 23000 lm
- Barvna temperatura: 5000 K
- IP zaščita, svetilka: IP 65
- IP zaščita, krmilna enota: IP 54
- Odpornost na udarce: IK08
- Tip kabla: H07RN-F 2x1.5 mm²
- Razred zaščite: Razred zaščite II / zaščitna izolacija
- Min./maks. frekvenca: 50 / 60 Hz
- Priključek: 1 varnostni vtikač, 16 A
- Moč: 300 W
- Min./maks. delovna temperatura: -20 do 45 °C
- Razred energetske učinkovitosti: F
Delovna luč, LED, 2 vtičnici, 22W, 2800 lumenov
Mehka, prijetna svetloba z malo sencami za lahkotno delo.
Naglavna svetilka na baterije, 400 lumnov (WH2FR)
4 svetlobne funkcije - Boost (600 lumnov za 10 sekund), Power (400 lumnov), Mid Power (150 lumnov) in Low Power (80 lumnov).
DELOVNA LUČ-LED-ERGOPOWER MINI-10W
Kompaktna delovna svetilka z močjo do 1.000 lm, magnetnim pritrjevanjem in do 6 ur delovanja.
DELOVNA LUČ-POWERSWAP-TWINBLADE-1X2,6AH
Večnamenska ročna LED svetilka z ozko glavo svetilke, LED trakovi na obeh straneh ter inovativnim, zamenljivim baterijskim sistemom.
- Svetlobni tok glavne luči: 1000 lm
- Svetlobni tok stranske luči: 150 lm
- Čas delovanja glavne luči: 2 h
- Čas delovanja sekundarne luči: 8 h
- Čas polnjenja: 3,5 h
- Odpornost proti udarcem: IK07
- Razred zaščite IP: IP65
- Zaščita IP svetilke: IP65
- Nazivna napetost: 3,7 V
- Kapaciteta akumulatorja/baterije: 2600 mAh
- Tip akumulatorja/baterije: Li-ion
- Zaščitni razred: Razred zaščite III / varna zelo nizka napetost
- Zaščitni razred svetilke: Razred zaščite III / varna zelo nizka napetost
- Najmanjša/največja delovna temperatura: −10 do 40 °C
- Temperatura polnjenja min./maks.: 0 do 40 °C
- Dolžina × širina × višina: 47 × 56 × 353 mm