DELOVNA LUČ-LED-SNAKE-25M

Inovativen svetlobni sistem za osvetljevanje začasnih cest na gradbiščih

  • Svetlobni tok: 23000 lm
  • Barvna temperatura: 5000 K
  • IP zaščita, svetilka: IP 65
  • IP zaščita, krmilna enota: IP 54
  • Odpornost na udarce: IK08
  • Tip kabla: H07RN-F 2x1.5 mm²
  • Razred zaščite: Razred zaščite II / zaščitna izolacija
  • Min./maks. frekvenca: 50 / 60 Hz
  • Priključek: 1 varnostni vtikač, 16 A
  • Moč: 300 W
  • Min./maks. delovna temperatura: -20 do 45 °C
  • Razred energetske učinkovitosti: F
Priloge
Art.-Št.: 0981182025
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • 150 LED na meter zagotavlja visoko raven svetilnosti
  • Robustna in vsestranska
  • Visokokakovostna svetloba zahvaljujoč enakomerni osvetlitvi
  • Lažja namestitev v primerjavi s klasičnimi sistemi
  • Možnost pritrditve z npr. kabelskimi vezicami, pritrdilnimi objemkami, nosilci in lepilnimi trakovi
Specifikacije izdelkov
* *
Svetlobni tok 23000 lm
Barvna temperatura 5000 K
Vrsta IP zaščite, svetilka Prahu odporen / zaščiten pred vodnim curkom iz šobe iz kateregakoli kota
Vrsta IP zaščite, krmilna enota Zaščiten pred prahom/zaščiten pred škropljeno vodo iz kateregakoli kota
Vrsta kabla H07RN-F2x1.5 mm²
Razred zaščite Stroj ima zaščitno izolacijo.
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
MOČ 300 W
Min./max. delovna temperatura -20 do 45 °C
Razred energetske učinkovitosti F
*
*
*
  • 150 LED na meter zagotavlja visoko raven svetilnosti
  • Robustna in vsestranska
  • Visokokakovostna svetloba zahvaljujoč enakomerni osvetlitvi
  • Lažja namestitev v primerjavi s klasičnimi sistemi
  • Možnost pritrditve z npr. kabelskimi vezicami, pritrdilnimi objemkami, nosilci in lepilnimi trakovi
Specifikacije izdelkov
Svetlobni tok 23000 lm
Barvna temperatura 5000 K
Vrsta IP zaščite, svetilka Prahu odporen / zaščiten pred vodnim curkom iz šobe iz kateregakoli kota
Vrsta IP zaščite, krmilna enota Zaščiten pred prahom/zaščiten pred škropljeno vodo iz kateregakoli kota
Vrsta kabla H07RN-F2x1.5 mm²
Razred zaščite Stroj ima zaščitno izolacijo.
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
MOČ 300 W
Min./max. delovna temperatura -20 do 45 °C
Razred energetske učinkovitosti F