Reflektor na baterije "Mini Multi"

Viri svetlobe z možnostjo stalnega zatemnjevanja (10-100 %): 150-1 500 lumnov, reflektor 50-500 lumnov.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Najsodobnejša tehnologija LED za visoko svetlobno učinkovitost

  • Sistem za zaznavanje ovir ODS: samodejni izklop, takoj ko je ovira neposredno (3 cm) pred svetlobnim senzorjem
  • Litij-ionska baterijska tehnologija omogoča kratek čas polnjenja in dolgotrajno delovanje

Zaslon LCD

  • Kazalnik stanja napolnjenosti baterije
  • Kazalnik preostale zmogljivosti baterije
  • Stopnja svetilnosti v %
  • Čas delovanja v urah

Kompaktna zasnova: prilega se v vsak kovček za orodje/ torbo za orodje

  • Fluorescenčni odsevnik: ko je izklopljen, ga je v temnem okolju enostavno najti

Večnamenske možnosti montaže (7 v 1)

  • Namestitev na stojalo
  • Pritrditev na stativ z navojem M10
  • Magnetna pritrditev
  • Pritrdi se na palice/ cevi do premera 25 mm
  • Pritrditev s pasom
  • Obesna montaža (z žeblji in vijaki)
  • 2-osno vrtenje (180° ali 360°)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Najsodobnejša tehnologija LED za visoko svetlobno učinkovitost

  • Sistem za zaznavanje ovir ODS: samodejni izklop, takoj ko je ovira neposredno (3 cm) pred svetlobnim senzorjem
  • Litij-ionska baterijska tehnologija omogoča kratek čas polnjenja in dolgotrajno delovanje

Zaslon LCD

  • Kazalnik stanja napolnjenosti baterije
  • Kazalnik preostale zmogljivosti baterije
  • Stopnja svetilnosti v %
  • Čas delovanja v urah

Kompaktna zasnova: prilega se v vsak kovček za orodje/ torbo za orodje

  • Fluorescenčni odsevnik: ko je izklopljen, ga je v temnem okolju enostavno najti

Večnamenske možnosti montaže (7 v 1)

  • Namestitev na stojalo
  • Pritrditev na stativ z navojem M10
  • Magnetna pritrditev
  • Pritrdi se na palice/ cevi do premera 25 mm
  • Pritrditev s pasom
  • Obesna montaža (z žeblji in vijaki)
  • 2-osno vrtenje (180° ali 360°)
*
*
*