DELOVNA LUČ-LED-ERGOPOWER MINI-10W

Kompaktna delovna svetilka z močjo do 1.000 lm, magnetnim pritrjevanjem in do 6 ur delovanja.

Priloge
Art.-Št.: 0981504118
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Min. indeks barvne reprodukcije (CRI) 70
Min./max. svetlobni tok 500 / 1000 lm
Barvna temperatura 6000 K
Min./max. svetlobno obdobje 3-6 h
Čas polnjenja 4.5 h
Nazivna napetost 5 V/DC
Kapaciteta akumulatorja/baterije 4400 mAh
Tip polnilne baterije/baterije Litij-ionska
MOČ 10 W
Min./max. delovna temperatura -10 do 40 °C
Širina x višina x globina 144 x 100 x 45 mm
Število LED diod 1 KOS
Material Plastika
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Min. indeks barvne reprodukcije (CRI) 70
Min./max. svetlobni tok 500 / 1000 lm
Barvna temperatura 6000 K
Min./max. svetlobno obdobje 3-6 h
Čas polnjenja 4.5 h
Nazivna napetost 5 V/DC
Kapaciteta akumulatorja/baterije 4400 mAh
Tip polnilne baterije/baterije Litij-ionska
MOČ 10 W
Min./max. delovna temperatura -10 do 40 °C
Širina x višina x globina 144 x 100 x 45 mm
Število LED diod 1 KOS
Material Plastika