DELOVNE HLAČE STRETCH X-ANTRACIT-LAHKE-56

49,9 €
49,9 €
Lahke in poletne delovne hlače iz kakovostnega raztegljivega materiala združujejo trpežnost in maksimalno udobje. Funkcionalna zasnova poskrbi za prijeten občutek pri nošenju skozi ves delovni dan.
Priloge
Art.-Št.: AW202600397
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Delovne hlače EN 13688

Udobne in trpežne delovne hlače iz ripstop tkanine z rahlo raztegljivostjo, odsevnimi vstavki in ergonomsko oblikovanimi koleni.

  • Material: 73 % bombaž, 24 % recikliran poliester, 3 % elastan
  • Gramatura: 200 g/m²
  • Ripstop tkanina
  • Odsevni vstavki
  • Elastičen pas z logotipom X-Finity
  • Prekriti gumbi za preprečevanje prask
  • Sedem zunanjih žepov
  • Žep za meter
  • Žep za orodje
  • Žep s poklopcem in skritim pritiskačem
  • Zanka za držalo identifikacijske kartice
  • Hlačnice je mogoče podaljšati do 5 cm
  • Ozek kroj
  • Predoblikovan predel kolen
  • Certificirano v skladu z EN 13688
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, likanje pri srednji temperaturi do največ 150 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 56
Materjal 73% bombaž, 24% poliester, 3% elastan – pribl. 200 g/m2
Standard EN13688
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Delovne hlače EN 13688

Udobne in trpežne delovne hlače iz ripstop tkanine z rahlo raztegljivostjo, odsevnimi vstavki in ergonomsko oblikovanimi koleni.

  • Material: 73 % bombaž, 24 % recikliran poliester, 3 % elastan
  • Gramatura: 200 g/m²
  • Ripstop tkanina
  • Odsevni vstavki
  • Elastičen pas z logotipom X-Finity
  • Prekriti gumbi za preprečevanje prask
  • Sedem zunanjih žepov
  • Žep za meter
  • Žep za orodje
  • Žep s poklopcem in skritim pritiskačem
  • Zanka za držalo identifikacijske kartice
  • Hlačnice je mogoče podaljšati do 5 cm
  • Ozek kroj
  • Predoblikovan predel kolen
  • Certificirano v skladu z EN 13688
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, likanje pri srednji temperaturi do največ 150 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Specifikacije izdelkov
Velikost 56
Materjal 73% bombaž, 24% poliester, 3% elastan – pribl. 200 g/m2
Standard EN13688
Dobavitelj MODYF