KR. HL. BERMUDA STRETCH X ANTRHRAZIT 56

39,9
39,9
Inovativne raztegljive kratke hlače iz mešanice bombaža in poliestra združujejo udobje in trpežnost. Odlična izbira za zanesljivo in prijetno nošenje pri delu.
Priloge
Art.-Št.: AW202600481
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Delovne hlače

Trpežne in funkcionalne delovne hlače z elastičnim pasom, odsevnimi vstavki in zaščitnimi detajli za udobno ter varno delo.

  • Material: 72 % bombaž, 25 % poliester, 3 % elastan
  • Gramatura: 260 g/m²
  • Prekriti gumbi za preprečevanje prask
  • 7 zunanjih žepov
  • 2 žepa za pisala
  • Žep za meter
  • Tkanina E-care zagotavlja 99 % zaščito pred elektromagnetnim sevanjem
  • Odsevni vstavki
  • Elastičen pas
  • Trojno šivani šivi
  • Sponka za identifikacijsko kartico
  • Certifikat STANDARD 100 by OEKO-TEX
  • Pranje pri 60 °C
  • Vzdrževanje: ne beliti, sušenje v sušilnem stroju pri običajnem programu, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Antracit
Velikost 56
Materjal 72% bombaž, 25% poliester, 3% elastan - pribl. 260 g/m²
Standard OEKO TEX standard 100
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Delovne hlače

Trpežne in funkcionalne delovne hlače z elastičnim pasom, odsevnimi vstavki in zaščitnimi detajli za udobno ter varno delo.

  • Material: 72 % bombaž, 25 % poliester, 3 % elastan
  • Gramatura: 260 g/m²
  • Prekriti gumbi za preprečevanje prask
  • 7 zunanjih žepov
  • 2 žepa za pisala
  • Žep za meter
  • Tkanina E-care zagotavlja 99 % zaščito pred elektromagnetnim sevanjem
  • Odsevni vstavki
  • Elastičen pas
  • Trojno šivani šivi
  • Sponka za identifikacijsko kartico
  • Certifikat STANDARD 100 by OEKO-TEX
  • Pranje pri 60 °C
  • Vzdrževanje: ne beliti, sušenje v sušilnem stroju pri običajnem programu, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Specifikacije izdelkov
Barva Antracit
Velikost 56
Materjal 72% bombaž, 25% poliester, 3% elastan - pribl. 260 g/m²
Standard OEKO TEX standard 100
Dobavitelj MODYF