Delovna oprema za gradbišča

Popular products from category Delovna oprema za gradbišča

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

TLAČILKA-ZA ZRAK-NOŽNA-(DVOJNI CILINDER)

0993997045

Dvojni valjčni nožni zračni črpalka z manometrom, vključno z dvema adapterjema za ventile Sclaverand in Dunlop.

NADOMESTNA CEV-ZA SAMOKOLNICO

0993997091

400 x 100 mm

  • Material: Kavčuk
  • Širina: 100 mm
  • Maksimalni tlak: 2 bara
  • Dolžina: 400 mm.

KOLO-GUMIJASTO-VOTLO-400MM

0993998102

Za izvedbo samokolnice 100 litrov

  • Material: Plastika
  • Premer: 400 mm
  • Širina: 90 mm
  • Dolžina osi: 130 mm
  • Povezovalni navoj: M14.

KAD-ZA SAMOKOLNICO-REZERVNA-(PP)-100L

0993998104

Stabilna kad iz polipropilena

  • Material: PP - Polipropilen
  • Širina: 59 cm
  • Dolžina: 99 cm
  • Barva: Rdeča
  • Prostornina kadi: 100 l.

Delovna oprema za gradbišča

Close
Filtriraj po Pobriši vse