KOLO-GUMIJASTO-VOTLO-400MM
KOLO-GUMIJASTO-VOTLO-400MM
Za izvedbo samokolnice 100 litrov
Material: Plastika
Premer: 400 mm
Širina: 90 mm
Dolžina osi: 130 mm
Povezovalni navoj: M14.
Priloge
Art.-Št.:
0993998102
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
• Zaščita proti predrtju
• Zmanjšano nihanje
• Vključuje pesto
Specifikacije izdelkov
*
*
Material
Plastika
PREMER
400 mm
Širina
90 mm
Dolžina osi
130 mm
Spojni navoj
Nazivni premer 14 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
• Zaščita proti predrtju
• Zmanjšano nihanje
• Vključuje pesto
Specifikacije izdelkov
Material
Plastika
PREMER
400 mm
Širina
90 mm
Dolžina osi
130 mm
Spojni navoj
Nazivni premer 14 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: