Delovna oprema za gradbišča
Popular products from category Delovna oprema za gradbišča
Nožna zračna črpalka
Dvojni valjčni nožni zračni črpalka z manometrom, vključno z dvema adapterjema za ventile Sclaverand in Dunlop.
Različice: 1
Prikaži vse
Označevalni zatič
Za hitro in enostavno zapiranje gradbišč
- Dolžina: 1,25 m
- Premer: 13 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Kabelski opozorilni trak, za uporabo v tleh
Odporno na staranje in mraz
- Debelina: 0,15 mm
- Širina: 40 mm
- Dolžina: 250 m
- Material: PE - Polietilen.
Različice: 2
Prikaži vse
VRATA ZAČASNA-PLATNENA-L2,2M-W1,1M-2KOS
0992419990
Večkrat zapiralni prehod za vrata iz prašno nepropustne specialne tkanine z zadrgo - pritrditev s priloženim dvostranskim lepilnim trakom
- Material: Polipropilen vlakna
- Osnova lepila: Akrilatna disperzija
- Višina: 2,1 m
- Širina: 1,1 m
- Višina prehoda: 1,9 m
- Širina prehoda: 0,7 m
- Dolžina lepilnega traku: 7 m
- Širina lepilnega traku: 38 mm
- Minimalna temperatura obdelave: 15 °C
- Najdaljša uporaba: 7 dni
- Rok trajanja od datuma izdelave: 24 mesecev
- Pogoji skladiščenja: pri 20 °C in 50% vlažnosti.
VRATA ZAČASNA-PLATNENA-L3,2M-W3,3M-3KOS
0992419992
Večkrat zapiralni prehod za večje ločevanje prostorov iz prašno nepropustne specialne tkanine s tremi zadrgami - pritrditev s priloženim dvostranskim lepilnim trakom
- Material: Polipropilen vlakna
- Osnova lepila: Akrilatna disperzija
- Višina: 3,2 m
- Širina: 3,3 m
- Višina prehoda: 3,2 m
- Širina prehoda: 1,1 m
- Dolžina lepilnega traku: 7 m
- Širina lepilnega traku: 38 mm
- Minimalna temperatura obdelave: 15 °C
- Najdaljša uporaba: 7 dni
- Rok trajanja od datuma izdelave: 24 mesecev
- Pogoji skladiščenja: pri 20 °C in 50% vlažnosti.
DRŽALO-ZA PREGRADO-RDEČE-1250MM
0993997033
Za hitro in enostavno zapiranje gradbišč
- Dolžina: 1,25 m
- Premer: 13 mm.
Delovna oprema za gradbišča
Close
Filtriraj po
Pobriši vse