Čistilne krpe in gobice

Popular products from category Čistilne krpe in gobice

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Zložene papiranate brisačke

Zložljiva brisača z V-pregibom, popolna za pralne prostore

  • Širina: 25 cm
  • Dolžina: 23 cm
  • Tip: Površinska struktura
Različice: 2
Prikaži vse

Čistilna goba, bela, 150 x 100 x 50 mm

Primerno za čiščenje in glajenje pri spajanju.

Različice: 1
Prikaži vse

ABRAZIVNA ČISTILNA GOBICA-100X20X20MM

0899700408

Za temeljito čiščenje trdovratne umazanije na steklenih površinah in keramičnih robovih s sitotiskom

  • Material: Penasti material
  • Barva: Siva
  • Dolžina × širina × višina: 100 × 20 × 20 mm
  • Dolžina: 100 mm
  • Širina: 20 mm
  • Višina: 20 mm

ČISTILNI ROBČKI ZA LEČE

0899102303

Praktična škatla s 100 posamično pakiranimi vlažnimi čistilnimi robčki.

GOBA ZA PRANJE 165 X 110 X 65MM

0899700420

Za predčiščenje, končno čiščenje ploščic in za fugiranje.

ČISTILNA GOBA BELA 150 X 100 X 50MM

0899700426

Primerno za čiščenje in glajenje pri spajanju.

Čistilne krpe in gobice

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki