ABRAZIVNA ČISTILNA GOBICA-100X20X20MM

Za temeljito čiščenje trdovratne umazanije na steklenih površinah in keramičnih robovih s sitotiskom

  • Material: Penasti material
  • Barva: Siva
  • Dolžina × širina × višina: 100 × 20 × 20 mm
  • Dolžina: 100 mm
  • Širina: 20 mm
  • Višina: 20 mm
Priloge
Art.-Št.: 0899700408
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Uporaba na skoraj vseh površinah

  • Odstranjevanje nečistoč s stekla in keramičnih robov s sitotiskom
  • Odstrani tudi trdovratno umazanijo

Ni potrebna uporaba čistil na osnovi topil

Primerno za nanos temeljnega premaza

Opomba

Svetleče površine (npr. lakirane) se lahko med čiščenjem zmatirajo. Priporočeno je predhodno testiranje.

Specifikacije izdelkov
* *
Material Pena
Dolžina x širina x višina 100 x 20 x 20 mm
Dolžina 100 mm
Širina 20 mm
Višina 20 mm
*
*
*

Uporaba na skoraj vseh površinah

  • Odstranjevanje nečistoč s stekla in keramičnih robov s sitotiskom
  • Odstrani tudi trdovratno umazanijo

Ni potrebna uporaba čistil na osnovi topil

Primerno za nanos temeljnega premaza

Opomba

Svetleče površine (npr. lakirane) se lahko med čiščenjem zmatirajo. Priporočeno je predhodno testiranje.

Specifikacije izdelkov
Material Pena
Dolžina x širina x višina 100 x 20 x 20 mm
Dolžina 100 mm
Širina 20 mm
Višina 20 mm