Izolacijska pena za cevi PE Flexen

Varčevanje z viri

  • Material: Zaprto-celični polietilen
  • Zunanji material: Polietilen, koekstrudiran
  • Barva: Srebrna
  • Dolžina cevi: 2 m
  • Temperaturno območje min./max.: 0 do 100 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,040 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 40°C srednja temperatura, po DIN EN ISO 8497/DIN 52613
  • Razred gradbenega materiala: E - Normalno vnetljivo
  • Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501
  • Tveganje korozije: Izpolnjuje zahteve
  • Tveganje korozije Pogoj: po DIN 1988-200
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Ne
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

•Izdelek je izdelan iz najmanj 30 % recikliranih surovin

  • •Robustna in pohodno odporna zunanja lupina ščiti pred mehanskimi poškodbami
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Izdelek je izdelan iz najmanj 30 % recikliranih surovin

  • •Robustna in pohodno odporna zunanja lupina ščiti pred mehanskimi poškodbami
*
*
*