Čistilna oprema

Popular products from category Čistilna oprema

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

STOJALO STENSKO ZA PAPIRNATE BRISAČE-RDEČ

0899800609

Material: Plastika / kovina

  • Barva: Rdeča
  • Širina: 53 cm
  • Globina: 33 cm
  • Višina: 24 cm
  • Širina role: 38 cm.

PIŠTOLA ZA PENJENJE

0891370
Za obdelavo čistil za gospodarska vozila, delavnice in obratovanja ter drugih čistil, v povezavi z visokotlačnimi napravami ali parnimi čistilniki
•Tip:
Škropilnik
•Vsebina:
Rezervoar, adapter 1/4” na matico za visokotlačne naprave Kärcher M22, 1/4” na M22 redukcijski nastavek
•Minimalni delovni tlak:
150 bar
•Maksimalni delovni tlak:
200 bar
•Domet:
3 m
•Priključni navoj:
1/4 palca
•Prostornina rezervoarja:
2,1 l
•Najvišja temperatura vode:
80 °C.

TESNILO - NADOMESTNO ZA PRŠILKO

0891599
Dobro primerno za medije s pH-vrednostjo od 2,0 do 12,0
•Material:
Viton.

DOZIRNIK + STENSKI NOSILEC-0893900001

0891901
Tlačna črpalka s stenskim nosilcem za čistilo za roke
•Teža izdelka (na kos):
659 g
•Material:
Plastika / kovina
•Vsebina paketa:
1 tlačna črpalka, 1 stenski nosilec s vijaki in vložki.

Čistilna oprema

Close
Filtriraj po Pobriši vse