Čistilna oprema

Popular products from category Čistilna oprema

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

PIŠTOLA PNEVMATSKA ZA ČIŠČENJE "TOP GUN PLUS"

0891703160

Profesionalna čistilna pištola z dodatnim ekstraktorjem s priključkom za sesalnik za čiščenje vseh površin na vozilu.

  • Širina x višina x globina: 360 x 275 x 120 mm
  • Minimalni/maksimalni delovni tlak: 4-7 bar
  • Prostornina: 1 l
  • Teža izdelka (na kos): 1630 g
  • Največja pretočna zmogljivost: 254 l/min.

REZERVNI DEL ZA TOP GUN PLUS

0891703163

Odstranljiva krtača zagotavlja zadostno razdaljo za nežno čiščenje občutljivih površin

  • Širina: 48 mm
  • Globina: 48 mm
  • Višina: 85 mm.

STOJALO STENSKO-ZA PAPIRNATE BRISAČE-35,5X29X31CM

0899800421

Razdeljevalec papirja za brisanje za stensko montažo

  • Širina: 29 cm
  • Višina: 35 cm
  • Globina: 31 cm.

STOJALO TALNO ZA PAPIR.BRISAČE

0899800606

Talno stojalo za papirne brisače s kolesi in držalom za vrečke za smeti

  • Material: Plastika / kovina
  • Barva: Rdeča
  • Izvedba: S kolesi in držalom za vrečke za smeti
  • Širina: 56 cm
  • Višina: 88 cm
  • Globina: 68 cm
  • Širina role: 38 cm.

NAMIZNO/STENSKO STOJALO-ZA PAPIRNATE BRISAČE-V ROLI

0899800607

Material: Plastika / kovina

  • Barva: Rdeča
  • Širina: 50 cm
  • Globina: 32 cm
  • Višina: 63 cm
  • Širina role: 38 cm.

Čistilna oprema

Close
Filtriraj po Pobriši vse