Čistilna oprema
Popular products from category Čistilna oprema
STOJALO TALNO ZA PAPIR.BRISAČE
0899800606
Talno stojalo za papirne brisače s kolesi in držalom za vrečke za smeti
- Material: Plastika / kovina
- Barva: Rdeča
- Izvedba: S kolesi in držalom za vrečke za smeti
- Širina: 56 cm
- Višina: 88 cm
- Globina: 68 cm
- Širina role: 38 cm.
TESNILO - NADOMESTNO ZA PRŠILKO
0891599
Dobro primerno za medije s pH-vrednostjo od 2,0 do 12,0
•Material:
Viton.
•Material:
Viton.
WIPE-N-SHINE BRISALNA GUMA
0891350206
Z ročajem in nastavkom za ročaj za odstranjevanje kapljic vode
- Barva: Zelena
- Material: Polioximetilen, termoplastični elastomeri
- Dolžina: 450 mm
- Širina: 190 mm
- Višina: 70 mm
- Teža izdelka (na kos): 233,500 g.
PRŠILKA ROČNA-ČISTILO ZA ZAVORE-1000ML
0891503002
Prazna razpršilna steklenica s črpalko za ponovno polnjenje za enostavno predelavo izdelkov iz kanisterjev ali sodov.
Izlivna pipa za 20 L kanister in 60 L sod
Za plastične kanistre z DN 60 priključkom za 20 L/25 L in 60 L
- Nazivna širina DN: DN 60
- Teža izdelka (na kos): 56 g.
Različice: 1
Prikaži vse
Izlivna pipa za 5 L ročko
Nalivni ventil omogoča enostavno, hitro in čisto izlivanje in prelivanje tekočin ter podpira odmerjanje velikih količin tekočin v kratkem času.
- Nazivna širina DN: DN 45
- Teža izdelka (na kos): 40 g.
Različice: 1
Prikaži vse