Posoda za pretakanje tekočin z dozirnim ventilom

Robusten posoda za gorivo z dvojnim ročajem

  • Material: HDPE - visokozgoščeni polietilen
  • Barva: Bela
  • Vsebina: 6 l
  • Širina: 150 mm
  • Dolžina: 435 mm
  • Višina: 262 mm
  • Odpornost proti: Bencin, mešanice bencina in olja, dizelsko gorivo.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Nadzor izpusta tekočine in dotoka zraka s pritiskom na gumb

  • •Preprečuje nepotrebno razlivanje
  • •Enakomeren izpust tekočine v polnem curku
  • Velika polnilna odprtina
  • Enostavno polnjenje posode
  • Polokrogelni polnilni nastavek
  • Vpogled v posodo za nadzor ravni tekočine
  • Zasukan polnilni nastavek
  • Polnjenje težko dostopnih rezervoarjev
  • Dvodelna merilna lestvica ravni tekočine
  • Prikaz ravni tekočine v polnilni in izlivni legi
  • Priložena nalepka z označbo vsebine
  • Natančna označba posod
  • Material HD PE
  • Odpornost proti bencinu, mešanicam bencina in olja ter dizlu
  • Največja prostornina 6 litrov
  • UN odobritev
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Nadzor izpusta tekočine in dotoka zraka s pritiskom na gumb

  • •Preprečuje nepotrebno razlivanje
  • •Enakomeren izpust tekočine v polnem curku
  • Velika polnilna odprtina
  • Enostavno polnjenje posode
  • Polokrogelni polnilni nastavek
  • Vpogled v posodo za nadzor ravni tekočine
  • Zasukan polnilni nastavek
  • Polnjenje težko dostopnih rezervoarjev
  • Dvodelna merilna lestvica ravni tekočine
  • Prikaz ravni tekočine v polnilni in izlivni legi
  • Priložena nalepka z označbo vsebine
  • Natančna označba posod
  • Material HD PE
  • Odpornost proti bencinu, mešanicam bencina in olja ter dizlu
  • Največja prostornina 6 litrov
  • UN odobritev
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*