Popular products from category Cilindrični zatiči
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Cilindrični zatič, nekaljen, z ovalnimi konicami, DIN 7, gladko jeklo (9 smnpb 28 k ali st 50 k), nekaljeno, razred tolerance M6
Različice:
12
Prikaži vse
Ravni zatič, nekaljen, DIN 7, A1 nerjavno jeklo, gladko
Različice:
5
Prikaži vse
CILINDRIČNI ZATIČ-DIN6325-KALJ.JEK.-M6-2,5X32
025202532
ZATIČ CILINDRIČNI-KAL.JEK.-DIN6325-M6-16X60
025201660
*CILINDRIČNI ZATIČ DIN 6325 M6 16X20
025201620
CIL. ZATIČ DIN 6325 M6 14 X60
025201460
Prejšnja
1
2
3
4
Naslednja
Cilindrični zatiči
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Standardi
Pobriši vse
DIN 6325
ISO 2338
Dolžina
Pobriši vse
10 mm
120 mm
20 mm
24 mm
30 mm
32 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
Nazivni premer
Pobriši vse
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
2,5 mm
4 mm
Višina ravne točke
Pobriši vse
0.63 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki