CILINDRIČNI ZATIČ-DIN6325-KALJ.JEK.-M6-2,5X32
CILINDRIČNI ZATIČ-DIN6325-KALJ.JEK.-M6-2,5X32
Priloge
Art.-Št.:
025202532
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
Nazivni premer
2,5 mm
Dolžina
32 mm
Standardi
DIN 6325
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Oblikovanje
Kaljeni
Rockwellova trdota, HRC
60 HRC
Razred tolerance
Toleranca za gred
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer
2,5 mm
Dolžina
32 mm
Standardi
DIN 6325
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Oblikovanje
Kaljeni
Rockwellova trdota, HRC
60 HRC
Razred tolerance
Toleranca za gred
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: