Popular products from category Cilindrični zatiči
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
CIL. ZATIČ DIN 6325 M6 12 X80
025201280
ZATIČ-DIN6325-GEH-M6-12X60
025201260
CILINDER ZATIČ DIN 6325-M6-12X50
025201250
CILINDER ZATIČ DIN 6325-M6-12X40
025201240
ZATIČ-CILIND.-DIN6325-GEH-M6-12X32
025201232
CILINDER ZATIČ DIN 6325-12X120
0252012120
Prejšnja
1
2
3
4
Naslednja
Cilindrični zatiči
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Standardi
Pobriši vse
DIN 6325
ISO 2338
Dolžina
Pobriši vse
10 mm
120 mm
20 mm
24 mm
30 mm
32 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
Nazivni premer
Pobriši vse
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
2,5 mm
4 mm
Višina ravne točke
Pobriši vse
0.63 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki