Metal industrija
10 lamelnih plošč premera 115 mm, na voljo različne granulacije
25 x rezalna plošča (125 x 1,0 mm) + 10 x rezalna plošča (125 x 0,6 mm)
Set 100/200 pocinkanih vijakov s 6-kotno glavo, 200/400 podložk in 100/200 6-kotnih matic
Set navojnih svedrov M3 do M12 s svedri za predvrtanje + hladilna pena za lažje vrtanje in vrezovanje navojev
Zaščitna očala Full vision s ščitnikom za obraz
Krovstvo
250 x samovrtalni kleparski vijaki, 4,8 x 35 mm
2x enostranski lepilni trak, 60mm
Izjemno močan, vsestranski lepilno-tesnilni trak za zrakotesno in vetrotesno lepljenje neparoprepustnih membran, parnih zapor, parnih ovir ter stikov OSB plošč.
3-delni varovalni set za delo na višini, čelada + odsevni jopič
Paropropustna krovska folija, 225 m2, z/brez lepila
Udarni spenjač z ergonomskim ročajem + GRATIS 5000 sponk
loading
Gradbeništvo
10 x sidrna palica (M16 x 165) s podložko in matico + sidrna masa za zahtevnejše sidranje v beton
2 x rdeč markirni sprej (500 ml)
50 x sidrni vijak (M12 x 110) in SDS Plus sveder za beton (12/215 mm)
PU pena (12 x 750 ml) z večjim volumnom za zapolnjevanje, pištola za nanos pene + čistilo za pištolo
Set vključuje 12 × PU peno z večjim izkoristkom (800 ml) za učinkovito zapolnjevanje, pištolo za natančen nanos ter 500 ml čistila za vzdrževanje pištole. Set za hitro in zanesljivo zapolnjevanje odprtin.
Set keramičar s podlogo za kolena + 2 paroma usnjenih rokavic Protect
Set vključuje podlogo za kolena za udobno delo pri klečanju ter 2 para usnjenih rokavic Protect za zanesljivo zaščito rok pri zahtevnih opravilih.
Strojništvo
12 x večnamensku sprej MULTI COBRA (400 ml)
29-delni set svedrov od 1 do 13 mm na 0,5mm (+3,3; 4,2; 6,8; 10,2) in olje za lažje vrtanje
Hladilna emulzija (5 l)
Orodje za hitro posnemanje robov + risalna igla
Razmaščevalec (5 l) + papirnate briseče (2 slojne, 1.400 listov v roli)
loading
Mizarstvo
3250 kosov lesnih vijakov različnih dimezij in 1/4" nastavek za vijačenje RW20
5 kg lepila za les D3 + lopatica za nanašanje (150 mm)
Kartuša (3 x 310 ml) PU močnega večnamenskega lepila
Set za barvanje s polobrazno masko za barvanje, 2 filtroma + 6 pari rokavic Multifit nitril
Set za mizarje z 18350 x lesnimi vijaki z ugrezno glavo in TX nastavkom "WUTOX"
Steklarstvo
20 x silikon neutral Transparent + GRATIS ročna pištola za 310 ml kartuše
Set vključuje 20 kartuš nevtralnega silikona Transparent ter brezplačno ročno pištolo za 310 ml kartuše in je primeren za natančno tesnjenje, lepljenje in splošna montažna dela.
36 x zaščitni krep trak "Premium" (48 mm x 45 m)
9-delni set Torx nastavkov, velikosti 10-40
Dvokomponentni nož z drsnikom + 13 lomljivih rezil (18 mm x 170 mm)
Set vključuje dvokomponentni nož z drsnikom ter 13 lomljivih rezil 18 × 170 mm in je primeren za natančno, varno in dolgotrajno rezanje pri obrtnih in montažnih delih.
Set 6 x protiurezne rokavice (level F) in zaščitna očala s pokritimi stranicami Libra
loading
Vzdrževanje objektov
10 x baterijski vložek AAA + 10 x baterijski vložek AA
100 x modre zaščitne rokavice za enkratno uporabo iz nitrila + elastičen obliži (6 x 450 cm)
12-delni set 1/4" izvijač + nastavki v ročaju in kombiniran račna ključ (10, 13, 17 in 19 mm)
Pena v spreju za čiščenje in nego satiniranega inoxa (400 ml) in tekočina za čiščenje poliranega inoxa v pršilki (500 ml)
Sprej za podmazovanje ključavnic (50 ml), mast v spreju (500 ml) z dodanim teflonskim oljem za boljše podmazovanje
Vzdrževanje vozil
100 x črne nitril rokavice za enkratno uporabo, 1x zaščitna očala Standard transparent, 1x čepki za večkratno uporabo na vrvici
33-delni set 1/4" natičnih ključev
6 x silikon sprej (500 ml)
Čistilo za vetrobransko steklo (3 x 1 L)
Raztopina AdBlue, 10L
loading
- Na spletni strani www.wuerth.si (134 glas(ov) - 17,2%)
- Med brskanjem po spletu (142 glas(ov) - 18,3%)
- Na družbenih omrežjih (162 glas(ov) - 20,8%)
- Preko elektronske pošte (56 glas(ov) - 7,2%)
- Preko komercialista (284 glas(ov) - 36,5%)