29-delni set svedrov od 1 do 13 mm na 0,5mm (+3,3; 4,2; 6,8; 10,2) in olje za lažje vrtanje

109
109

Set vključuje 29 svedrov od 1 do 13 mm v korakih po 0,5 mm (vključno s 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm) ter olje za lažje vrtanje in je primeren za natančno vrtanje v kovino z manj obrabe orodja. 

Priloge
Art.-Št.: AW202512156
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Spiralni svedri za kovino DIN 338 – komplet 29 kos

Set univerzalnih HSS spiralnih svedrov za jeklo, inox in druge kovine. Primeren za delavnice in montažna dela, dostavljen v vzdržljivi ORSY® kaseti.

  • 20 % manjša podajna sila in hitrejše vrtanje zaradi optimizirane razdelilne točke
  • Natančno centriranje – idealno tudi za ukrivljene površine
  • Odlična geometrija konice za čiste, natančne vrtalne luknje
  • Parna površina za dobro odvajanje ostružkov in manjše nalaganje materiala
  • Sistemska kaseta ORSY® – kompaktna, pregledna in vzdržljiva

Hladilno olje za rezanje in vrtanje CUT+COOL – 400 ml

Univerzalno rezalno olje za učinkovito hlajenje in mazanje med vrtanjem, rezanjem ali obdelavo kovin.

  • Poveča življenjsko dobo orodja in izboljša kakovost reza
  • Odlična kapilarnost – prodre tudi v zelo ozke tolerance
  • Učinkovita zaščita pred korozijo
  • Brez silikona, klora, smole ali kislin
  • Idealno za fino obdelavo in zahtevne materiale
Art. št. Naziv Kol.
0624000029 Sveder spiralni-za kovino-din338-hss-set-(d1-13)-29kos 1
0893050004 Hladilno olje za rezanje in vrtanje-(cut+cool)-400ml 1
*
*
*

Spiralni svedri za kovino DIN 338 – komplet 29 kos

Set univerzalnih HSS spiralnih svedrov za jeklo, inox in druge kovine. Primeren za delavnice in montažna dela, dostavljen v vzdržljivi ORSY® kaseti.

  • 20 % manjša podajna sila in hitrejše vrtanje zaradi optimizirane razdelilne točke
  • Natančno centriranje – idealno tudi za ukrivljene površine
  • Odlična geometrija konice za čiste, natančne vrtalne luknje
  • Parna površina za dobro odvajanje ostružkov in manjše nalaganje materiala
  • Sistemska kaseta ORSY® – kompaktna, pregledna in vzdržljiva

Hladilno olje za rezanje in vrtanje CUT+COOL – 400 ml

Univerzalno rezalno olje za učinkovito hlajenje in mazanje med vrtanjem, rezanjem ali obdelavo kovin.

  • Poveča življenjsko dobo orodja in izboljša kakovost reza
  • Odlična kapilarnost – prodre tudi v zelo ozke tolerance
  • Učinkovita zaščita pred korozijo
  • Brez silikona, klora, smole ali kislin
  • Idealno za fino obdelavo in zahtevne materiale
Art. št. Naziv Kol.
0624000029 Sveder spiralni-za kovino-din338-hss-set-(d1-13)-29kos 1
0893050004 Hladilno olje za rezanje in vrtanje-(cut+cool)-400ml 1