Steklarstvo

Popular products from category Steklarstvo

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

20 x silikon neutral Transparent + GRATIS ročna pištola za 310 ml kartuše

AW202512094

Set vključuje 20 kartuš nevtralnega silikona Transparent ter brezplačno ročno pištolo za 310 ml kartuše in je primeren za natančno tesnjenje, lepljenje in splošna montažna dela. 

Set 6 x protiurezne rokavice (level F) in zaščitna očala s pokritimi stranicami Libra

Set vključuje 6 parov protireznih rokavic razreda F ter zaščitna očala Libra s pokritimi stranicami in je primeren za delo z ostrimi materiali ter zanesljivo zaščito rok in oči.

Različice: 3
Prikaži vse

Dvokomponentni nož z drsnikom + 13 lomljivih rezil (18 mm x 170 mm)

AW202512092

Set vključuje dvokomponentni nož z drsnikom ter 13 lomljivih rezil 18 × 170 mm in je primeren za natančno, varno in dolgotrajno rezanje pri obrtnih in montažnih delih. 

9-delni set Torx nastavkov, velikosti 10-40

AW202512091

Set vključuje 9 TX nastavkov velikosti 10–40 in je primeren za natančno in zanesljivo vijačenje pri montažnih in servisnih delih.

Steklarstvo

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 11 € Max: 90 €
€11 €90