Set navojnih svedrov M3 do M12 s svedri za predvrtanje + hladilna pena za lažje vrtanje in vrezovanje navojev

99,9
99,9

Set vključuje navojne svedre od M3 do M12 s pripadajočimi svedri za predvrtanje ter hladilno peno za lažje vrtanje in natančno vrezovanje navojev. 

Priloge
Art.-Št.: AW202512151
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Sveder navojni za skozi luknje HSCO NEOTAP MODER – set M3–M12

Kakovosten komplet spiralnih svedrov in strojných pip za natančno vrezovanje navojev v skozi luknje. Primeren za splošno uporabo v jeklih trdote do 850 N/mm². Kompaktno pakirano za ORSY® sistem.

  • Optimizirana zasnova razcepne točke za 20 % manjšo podajalno silo in hitrejše vrtanje
  • Natančno centriranje, tudi na ukrivljenih površinah
  • Geometrija konice za precizne začetne vrtalne točke
  • Posebna površina za boljšo oprijemljivost hladilnih maziv in manj nabiranja odrezkov
  • Strojna pipa z novo geometrijo in levim spiralnim vstopom za zanesljiv odvod odrezkov
  • Do 30 % daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi strojnimi pipami
  • Primeren za jeklene materiale in ORSY® shranjevalni sistem

Penasto mazivo CUT+COOL – 400 ml

Visokoaktivna rezalna pena za vrtanje in rezanje, s hladilnim in mazalnim učinkom ter odličnim oprijemom na obdelovanem področju.

  • Dobro se oprime obdelovanca, ne steka z mesta mazanja
  • Enostavno izpiranje z vodo, brez posebnih čistil
  • Močan hladilni učinek in odlične mazalne lastnosti
  • Nizka poraba – lahko deluje kot minimalno količinsko mazivo
  • Zanesljivo delovanje tudi pri visokih rezalnih hitrostih
Art. št. Naziv Kol.
0653700014 Sveder navojni za skoznje luknje-hsco-netop-moderen-m3-m12-set 1
0893050007 Hladilna pena za rezanje in vrtanje-(cut+cool)-400ml 1
*
*
*

Sveder navojni za skozi luknje HSCO NEOTAP MODER – set M3–M12

Kakovosten komplet spiralnih svedrov in strojných pip za natančno vrezovanje navojev v skozi luknje. Primeren za splošno uporabo v jeklih trdote do 850 N/mm². Kompaktno pakirano za ORSY® sistem.

  • Optimizirana zasnova razcepne točke za 20 % manjšo podajalno silo in hitrejše vrtanje
  • Natančno centriranje, tudi na ukrivljenih površinah
  • Geometrija konice za precizne začetne vrtalne točke
  • Posebna površina za boljšo oprijemljivost hladilnih maziv in manj nabiranja odrezkov
  • Strojna pipa z novo geometrijo in levim spiralnim vstopom za zanesljiv odvod odrezkov
  • Do 30 % daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi strojnimi pipami
  • Primeren za jeklene materiale in ORSY® shranjevalni sistem

Penasto mazivo CUT+COOL – 400 ml

Visokoaktivna rezalna pena za vrtanje in rezanje, s hladilnim in mazalnim učinkom ter odličnim oprijemom na obdelovanem področju.

  • Dobro se oprime obdelovanca, ne steka z mesta mazanja
  • Enostavno izpiranje z vodo, brez posebnih čistil
  • Močan hladilni učinek in odlične mazalne lastnosti
  • Nizka poraba – lahko deluje kot minimalno količinsko mazivo
  • Zanesljivo delovanje tudi pri visokih rezalnih hitrostih
Art. št. Naziv Kol.
0653700014 Sveder navojni za skoznje luknje-hsco-netop-moderen-m3-m12-set 1
0893050007 Hladilna pena za rezanje in vrtanje-(cut+cool)-400ml 1